Pince à becs Knipex 35 62 145, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 145 mm | Longueur des becs: 34.1 mm

Pince de préhension

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :35 62 145
Rubix :7510-5313835
EAN :4003773039556
PINCE DE PREHENSION ELECTRONIQUE 145MM

Résumé technique

Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs34,1 mm
Longueur145 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE DE PREHENSION ELECTRONIQUE 145MM


Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir et plier. Charnière de précision entrepassée. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups. Le polissage ou polissage miroir (seulement finition 2) associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs34,1 mm
Longueur145 mm
Poids87 g
63,15 € HT
/ unité
75,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.