Coupe-boulons Knipex 71 32 200 T, Capacité de coupe: 6 mm | Longueur: 200 mm

Pince coupe-boulon compact CoBolt®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :71 32 200 T
Rubix :7510-5313006
EAN :4003773080060
COUPE-BOULON COBOLT 200MM ANTICHUTE

Résumé technique

Capacité de coupe6 mm
Longueur200 mm
Matièreacier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs étapes
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPE-BOULON COBOLT 200MM ANTICHUTE


Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr. Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile. Avec mâchoire sous l’articulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Forgé. acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe6 mm
Longueur200 mm
Matièreacier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs étapes
Poids380 g
Mancherevêtement de poignée étroit à plusieurs composants, avec boucle intégrée pour la fixation d'une lanière de sécurité
112,87 HT
/ unité
135,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours