Pince isolée Stahlwille 66008145, Longueur: 140 mm | Capacité de coupe: 2.5 mm
Pince coupante
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :66008145
Rubix :K642-5271588
EAN :4018754206520

Détails articles : PINCE COUPANTE DE COTE L.140MM FORME B ISOLEE T.CHROM 6600.8
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Longueur des becs | 19 mm |
| Poids | 149 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,53 € HT
/ unité
63,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
