Pince isolée Facom 187A.16VE, Longueur: 165 mm | Forme des becs: Universel | Capacité de coupe: 21 mm
Pince universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :187A.16VE
Rubix :0139-5346445
EAN :3662424099557


Résumé technique
| Forme des becs | universel |
|---|---|
| Capacité de coupe | 21 mm |
| Longueur | 165 mm |
Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE ISOLEE 1000V 160MM COUPE FILS 1,8MM
La pince universelle isolée Facom s’adresse aux professionnels de l'électricité qui exigent performance, sécurité et durabilité. Conçue pour les interventions sur installations électriques sous tension, elle allie puissance de coupe, préhension précise et confort, tout en assurant une protection optimale jusqu'à 1000 volts.
Caractéristiques :
Les pinces universelles Facom de la série 187A.VE intègrent des arêtes de coupe affûtées pour une coupe nette de tous types de fils, y compris les plus résistants comme le fil de piano. Chaque pince est testée individuellement à 10 000 volts pendant 10 secondes pour garantir une sécurité absolue. L’alliage en acier carbone trempé par induction assure une grande longévité, tandis que la poignée ergonomique monobloc, résistante aux agents chimiques, préserve une excellente prise en main, même en environnement hostile. Le profil de serrage a été optimisé pour permettre une bonne prise sur les tubes et les câbles, y compris les formats ovales ou sertis.
Spécifications :
- Isolation jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC (test individuel à 10 000 V pendant 10 secondes).
- Capacité de coupe pour fil de piano : jusqu'à 2,0 mm à 210 kg/mm².
- Matériau de la lame : acier carbone à haute teneur.
- Arêtes de coupe trempées par induction.
- Poignées ergonomiques bi-matière avec grip.
- Forme monobloc conservant l’accessibilité des poignées classiques.
- Surface de préhension optimisée pour tubes et câbles ovales.
- Résistance aux agents chimiques courants d’atelier.
Normes :
- ISO 5749 : norme internationale pour les pinces universelles.
- ASME B107.500 : standard de performance américain.
- ISO 67 900 VE : norme spécifique d'isolation jusqu'à 1000 V.
Informations sur la marque :
Facom est une marque emblématique de l’outillage professionnel, fondée en 1918 en France. Reconnue pour la fiabilité de ses produits et son innovation constante, Facom propose plus de 10 000 références couvrant tous les métiers de la maintenance, de l’industrie, de l’automobile et de l’aéronautique. La marque s’appuie sur une exigence de qualité très élevée, un contrôle rigoureux de fabrication et une politique d’amélioration continue. Elle est aujourd’hui présente dans plus de 100 pays et constitue une référence incontournable pour les professionnels du monde entier.
Caractéristiques :
Les pinces universelles Facom de la série 187A.VE intègrent des arêtes de coupe affûtées pour une coupe nette de tous types de fils, y compris les plus résistants comme le fil de piano. Chaque pince est testée individuellement à 10 000 volts pendant 10 secondes pour garantir une sécurité absolue. L’alliage en acier carbone trempé par induction assure une grande longévité, tandis que la poignée ergonomique monobloc, résistante aux agents chimiques, préserve une excellente prise en main, même en environnement hostile. Le profil de serrage a été optimisé pour permettre une bonne prise sur les tubes et les câbles, y compris les formats ovales ou sertis.
Spécifications :
- Isolation jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC (test individuel à 10 000 V pendant 10 secondes).
- Capacité de coupe pour fil de piano : jusqu'à 2,0 mm à 210 kg/mm².
- Matériau de la lame : acier carbone à haute teneur.
- Arêtes de coupe trempées par induction.
- Poignées ergonomiques bi-matière avec grip.
- Forme monobloc conservant l’accessibilité des poignées classiques.
- Surface de préhension optimisée pour tubes et câbles ovales.
- Résistance aux agents chimiques courants d’atelier.
Normes :
- ISO 5749 : norme internationale pour les pinces universelles.
- ASME B107.500 : standard de performance américain.
- ISO 67 900 VE : norme spécifique d'isolation jusqu'à 1000 V.
Informations sur la marque :
Facom est une marque emblématique de l’outillage professionnel, fondée en 1918 en France. Reconnue pour la fiabilité de ses produits et son innovation constante, Facom propose plus de 10 000 références couvrant tous les métiers de la maintenance, de l’industrie, de l’automobile et de l’aéronautique. La marque s’appuie sur une exigence de qualité très élevée, un contrôle rigoureux de fabrication et une politique d’amélioration continue. Elle est aujourd’hui présente dans plus de 100 pays et constitue une référence incontournable pour les professionnels du monde entier.
Points forts
- Sécurité renforcée : chaque pince est testée individuellement à 10 000 V pour garantir une isolation fiable jusqu'à 1000 V.
- Excellente performance de coupe : les arêtes affûtées coupent proprement tous types de fils, y compris le fil de piano.
- Durabilité supérieure : construction en acier carbone trempé par induction pour une longévité accrue.
- Prise en main optimale : poignées bi-matière ergonomiques, résistantes aux produits chimiques.
- Excellente performance de coupe : les arêtes affûtées coupent proprement tous types de fils, y compris le fil de piano.
- Durabilité supérieure : construction en acier carbone trempé par induction pour une longévité accrue.
- Prise en main optimale : poignées bi-matière ergonomiques, résistantes aux produits chimiques.
Applications
Les 187A.VE sont idéales pour les électriciens, les techniciens de maintenance industrielle et les professionnels de l’automobile intervenant sur des installations sous tension. Elles conviennent parfaitement aux environnements où la sécurité électrique est primordiale. Leur conception robuste permet également une utilisation en atelier, sur chantier ou lors d’opérations de maintenance préventive ou corrective, notamment pour la coupe de fils rigides, souples ou spéciaux, et la manipulation de câbles de toutes formes.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | universel |
|---|---|
| Capacité de coupe | 21 mm |
| Longueur | 165 mm |
| Matière | acier allié au carbone (arêtes de coupe durcies par induction) |
| Longueur des becs | 34 mm |
| Poids | 195 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,90 € HT
/ unité
31,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h