Coupe-tube Knipex 90 20 185, Capacité: 25 mm | Matière du tube: Plastique

Pince coupante PlastiCut®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :90 20 185
Rubix :7510-5291690
EAN :4003773067122
PINCE COUPE TUBES 185MM CHROME DIAM.25MM

Résumé technique

Capacité25 mm
Matière du tubeplastique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPE TUBES 185MM CHROME DIAM.25MM


Le coupe-tubes KNIPEX PlastiCut® 90 20 185 est conçu pour le sectionnement précis de tubes et gaines en plastique jusqu'à 25 mm de diamètre extérieur. Sa lame trapézoïdale garantit une coupe nette et sans effort, que ce soit pour les tubes blindés ou les flexibles à renfort textile. Compact, ergonomique et fiable, cet outil est un atout pour les travaux répétitifs en milieu industriel.

Caractéristiques :
Le coupe-tubes KNIPEX PlastiCut® 90 20 185 est conçu pour couper efficacement les tubes en plastique, même ceux renforcés de textile ou de caoutchouc, jusqu'à un diamètre de 25 mm. Sa lame trapézoïdale commence la coupe par la pointe, puis la pression exercée se répartit radialement, en suivant la forme du tube. Cette action évite les déformations, à la différence des tranchants droits utilisés dans des ciseaux classiques. Cette conception réduit l'effort à fournir tout en assurant une coupe à angle droit sans besoin d'ébavurage. L'outil est équipé d'un ressort d'ouverture facilitant les séries de coupes, et d'un dispositif de verrouillage intégré pour le transport. Son corps en plastique renforcé de fibres de verre assure une grande résistance aux chocs, tandis que sa lame en acier à outils spécial, trempée à l'huile, est interchangeable pour une durée de vie prolongée.

Spécifications :
- Référence produit : 90 20 185
- Dimensions : 185 x 70 x 25 mm
- Capacité de coupe : jusqu'à Ø 25 mm
- Longueur des tranchants : Ø 25 mm
- Poignées : en plastique renforcé de fibres de verre
- Finition : chromée.

Normes :
Ce produit est conforme aux exigences européennes REACH, garantissant l'absence de substances SVHC (Substances of Very High Concern) dans sa composition.

Informations sur la marque :
KNIPEX est une entreprise allemande fondée en 1882, spécialisée dans les outils de précision pour les professionnels. Sa mission : concevoir des outils robustes, ergonomiques et performants pour les secteurs industriels, artisanaux et de maintenance. KNIPEX se distingue par son engagement dans la qualité et l'innovation.
For cutting thin walled plastic pipes (conduit plastic pipes) and flexible hoses, also with fabric reinforcement, of plastic and rubber up to 25.0 mm / 1" exterior dia.. Not suitable for cutting cables. Exchangeable blade. With opening spring and locking device. Blade made of high-strength special grade steel, oil-hardened and tempered. Blades: special tool steel, oil-hardened, interchangeable. Tool body: plastic, fibreglass-reinforced.

Points forts

- Coupe nette sans déformation grâce à la lame trapézoïdale ;
- Moins d'effort à fournir grâce à l'incision progressive du matériau ;
- Aucune ébavuration nécessaire après la coupe ;
- Positionnement précis du tube pour des coupes à angle droit ;
- Idéal pour les coupes en série grâce au ressort d'ouverture ;
- Corps robuste en plastique renforcé de fibres de verre ;
- Lame interchangeable pour une durée de vie optimisée.

Applications

Le coupe-tubes KNIPEX PlastiCut® 90 20 185 est recommandé pour le sectionnement de tubes en plastique à paroi mince, y compris les tubes blindés et les flexibles en plastique souple ou en caoutchouc, même renforcés de textile. Il est utilisé dans les secteurs de l'industrie pneumatique, les systèmes d'air comprimé, la maintenance industrielle et les installations techniques.

Informations techniques


Attributs
Capacité25 mm
Matière du tubeplastique
Longueur185 mm
Poids172 g
8 748,99 HT
/ unité
10 498,79 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h