Coupe-tube Virax 210437, Capacité: 16 mm | Matière du tube: Cuivre
Mini Coupe-Tube Cuivre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :210437
Rubix :0152-5183068
EAN :3521742104377

Documents
Détails articles : MINI COUPE-TUBE CUIVRE 16MM
Epaisseur maxi: 2 mm. Coupe-tube très compact. Faible encombrement permettant de couper des tubes dans des endroits exigus: sous les lavabos, entre 2 tubes, le long d'un mur. Pommeau de forme ovale: bonne prise en main et serrage optimum. Changement de molette rapide et sans outil.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 16 mm |
|---|---|
| Matière du tube | cuivre |
| Longueur | 53 mm |
| Poids | 0,125 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,04 € HT
/ unité
31,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
