Outil pour rivet aveugle Böllhoff 22521000000/00, Type: A levier | Diamètre: 6.4 mm
Pince à levier RIVQUICK BRS 10
Voir les informations techniquesRéférences
Böllhoff :22521000000/00
Rubix :0455-8121184
EAN :3480490032601
Détails articles : PINCE MANUEL BRS10 POUR RIVETS AVEUGLES
Avec récupérateur de tiges. Poids : 1900 g.
Applications
Outil de pose pour rivets aveugles RIVQUICK.
Informations techniques
Attributs
| Type | a levier |
|---|---|
| Diamètre | 6,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,53 € HT
/ unité
295,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

