Outil pour rivet aveugle Nexam 3BB04816, Type: Bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam4,8 b | Diamètre: 4.8 mm | Serrage utile: 16 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BB04816
Rubix :8770-5470332



Détails articles : BOUTEROLLE POUR RIVETS A TETE RO NDE APLATIE DIAM4,8 B
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam4,8 b |
|---|---|
| Diamètre | 4,8 mm |
| Serrage utile | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,92 € HT
/ unité
50,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Type
bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam4,8 b
