Outil pour rivet aveugle Nexam 3BB05607, Type: Bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam5,6 b | Diamètre: 5.6 mm | Serrage utile: 7 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BB05607
Rubix :8770-5470329



Détails articles : BOUTEROLLE POUR RIVETS A TETE RO NDE APLATIE DIAM5,6 B
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam5,6 b |
|---|---|
| Diamètre | 5,6 mm |
| Serrage utile | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,92 € HT
/ unité
50,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Type
bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam5,6 b
