Outil pour rivet aveugle Nexam 3BA04007, Type: Bouterolle 17703420 tete fraisee d.4mm ht7mm | Diamètre: 4 mm | Serrage utile: 7 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BA04007
Rubix :8770-0777832
Détails articles : BOUTEROLLE 17703420 TETE FRAISEE D.4MM HT7MM
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle 17703420 tete fraisee d.4mm ht7mm |
|---|---|
| Diamètre | 4 mm |
| Serrage utile | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ unité
53,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Type
bouterolle 17703420 tete fraisee d.4mm ht7mm


