Outil pour rivet aveugle Nexam 3BB06404, Type: Bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam6,4 b
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BB06404
Rubix :8770-5470324



Détails articles : BOUTEROLLE POUR RIVETS A TETE RO NDE APLATIE DIAM6,4 B
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam6,4 b |
|---|---|
| Diamètre | 6,4 mm |
| Serrage utile | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,92 € HT
/ unité
50,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Type
bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam6,4 b
