Pince à dénuder pour électricien Knipex 12 42 195, Diamètre de fil: 3.6 mm | Longueur: 19.5 mm
MultiStrip 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :12 42 195
Rubix :7510-5137441
EAN :4003773054580
Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE MULTISTRIP
Knipex propose avec le modèle MultiStrip 10 une solution de dénudage auto-ajustable garantissant l'intégrité des brins conducteurs. Sa conception légère en plastique renforcé de fibres de verre favorise une cadence de travail soutenue dans les environnements professionnels.
Caractéristiques :
La pince MultiStrip 10 de Knipex assure un dénudage entièrement automatique des conducteurs unifilaires, multifilaires et à fils fins pour des sections allant de 0,03 à 10,0 mm². Son mécanisme breveté ajuste la profondeur d'incision des lames droites et parallèles selon l'épaisseur de l'isolant, permettant l'enlèvement de la gaine en un seul mouvement mécanique sans réglage préalable. Ce guidage spécifique protège l'âme du câble de toute détérioration. Les mâchoires en acier avec tranchant intégré maintiennent le câble fermement sans l’endommager. L'outil dispose d’un coupe-fil intégré, disposé en retrait dans une cavité, capable de sectionner les câbles en cuivre ou aluminium jusqu'à 10,0 mm² en multifilaire. La structure est composée d'un corps en plastique renforcé de fibres de verre et de lames en acier spécial trempé à l'huile interchangeables. La maintenance est facilitée par l'interchangeabilité du bloc de lame et de la butée longitudinale. Enfin, elle dispose d’une poignée munie d'une zone en plastique souple.
Spécifications :
• Capacité de dénudage : 0,03 — 10,0 mm²
• AWG : 32 — 8
• Capacité du coupe-fil multifilaires : jusqu'à 10,0 mm²
• Capacité du coupe-fil unifilaires : jusqu'à 6,0 mm²
• Poids : 136 g
• Dimensions : 195 x 112 x 18 mm
• Matériau du corps : plastique renforcé de fibres de verre
• Matériau des lames : acier spécial à outils trempé à l'huile
Normes :
• Conforme au règlement REACH : ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Caractéristiques :
La pince MultiStrip 10 de Knipex assure un dénudage entièrement automatique des conducteurs unifilaires, multifilaires et à fils fins pour des sections allant de 0,03 à 10,0 mm². Son mécanisme breveté ajuste la profondeur d'incision des lames droites et parallèles selon l'épaisseur de l'isolant, permettant l'enlèvement de la gaine en un seul mouvement mécanique sans réglage préalable. Ce guidage spécifique protège l'âme du câble de toute détérioration. Les mâchoires en acier avec tranchant intégré maintiennent le câble fermement sans l’endommager. L'outil dispose d’un coupe-fil intégré, disposé en retrait dans une cavité, capable de sectionner les câbles en cuivre ou aluminium jusqu'à 10,0 mm² en multifilaire. La structure est composée d'un corps en plastique renforcé de fibres de verre et de lames en acier spécial trempé à l'huile interchangeables. La maintenance est facilitée par l'interchangeabilité du bloc de lame et de la butée longitudinale. Enfin, elle dispose d’une poignée munie d'une zone en plastique souple.
Spécifications :
• Capacité de dénudage : 0,03 — 10,0 mm²
• AWG : 32 — 8
• Capacité du coupe-fil multifilaires : jusqu'à 10,0 mm²
• Capacité du coupe-fil unifilaires : jusqu'à 6,0 mm²
• Poids : 136 g
• Dimensions : 195 x 112 x 18 mm
• Matériau du corps : plastique renforcé de fibres de verre
• Matériau des lames : acier spécial à outils trempé à l'huile
Normes :
• Conforme au règlement REACH : ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Stripping without re-adjustment from 0.03 to 10.0 mm². Recessed wire cutter. Universal blade geometry -robust and more durable. Ideal grip design with excellent haptics. Fully automatic adjustment to all single-, multi- and fine-stranded conductors with standard insulation throughout the entire capacity range from 0.03 to 10.0 mm². No manual fine adjustment necessary. No damage to the conductors. The clamping jaws made of steel hold the cable in a way that prevents slipping without damaging the remaining insulation. With recessed wire cutter for Cu and Al conductors, stranded up to 10 mm² and single wire up to 6 mm². Particularly smooth-running mechanics and very low weight. Replaceable blades block and length stop. Handle with soft-plastic zone for a steady grip. Body: plastic, fibreglass-reinforced. Blade: special tool steel, oil-hardened.
Points forts
• Dénudage automatique sans réglage, limitant les risques d’endommagement des conducteurs
• Réduction de la fatigue lors des usages intensifs grâce au faible poids de l’outil
• Continuité d’utilisation assurée par le remplacement possible des éléments d’usure
• Gain de place dans la caisse à outils grâce à l’intégration de la fonction coupe-fil
• Réduction de la fatigue lors des usages intensifs grâce au faible poids de l’outil
• Continuité d’utilisation assurée par le remplacement possible des éléments d’usure
• Gain de place dans la caisse à outils grâce à l’intégration de la fonction coupe-fil
Applications
Cette pince est utilisée pour les opérations de câblage et de maintenance dans les domaines de l’électricité et de l’électronique. Elle convient aux électriciens, câbleurs et techniciens de maintenance intervenant sur des installations industrielles, des armoires électriques ou des postes de montage nécessitant un dénudage rapide et répétable. Son mécanisme auto-ajustable la rend particulièrement adaptée à la préparation de conducteurs de sections variées dans les ateliers comme lors des interventions sur site.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 3,6 mm |
|---|---|
| Poids | 0,136 g |
| Longueur | 19,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,46 € HT
/ unité
190,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





