Pince à décaper Wiha 38867, Poids: 212 g | Longueur de la fourche: 55 mm
Pince à dénuder 160 mm Industrial electric sous blister
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wiha :38867
Rubix :4394-5545013
Fabricant :38867
EAN :4010995388676

Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER VDE 160 MM
Dénudage simple des câbles et fils jusqu'à un diamètre de ø 5 mm/ 10 mm² en coupe transversale.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la fourche | 55 mm |
|---|---|
| Poids | 212 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,16 € HT
/ unité
55,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
