Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Tuyauterie et tubes
Elements de fixation / protection
Fixations
Elements de fixation / protection - Accessoire
SUPPORT FIXATION MURALE RANGEMENT DE 25M DE TUYAU
Elements de fixation / protection - Accessoire Prevost EHS 25
Support tuyau
Références
prevost :
EHS 25
rubix :
0334-2083016
ean :
3660058041690
Résumé technique
Type
EHS 355 x 210 x 160 mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : SUPPORT FIXATION MURALE RANGEMENT DE 25M DE TUYAU
Accessoires pour circuits d'eau. Anti corrosion. Fluides : eau. Montage simple. Support fixation murale. Rangement de 25 m de tuyau
Applications
Accessoires pour circuits d'eau. Anti corrosion. Fluides : eau. Montage simple. Support fixation murale. Rangement de 25 m de tuyau
Informations techniques
Attributs
Poids
1.11
Type
EHS 355 x 210 x 160 mm
Matière
INOX 304
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
125,88
€
HT
/
unité
151,06
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit