Elements de fixation / protection - Accessoire Parker 26KEAW21MPN

Rectus Embout à verrouillage rapide de sécurité

Voir les informations techniques

Références

Parker :26KEAW21MPN
Rubix :7826-2419872
Fabricant :26KEAW21MPN
EAN :4039747692922
COUPLEUR 26KEAW21MPN UE=5

Résumé technique

Typeembout à verrouillage rapide de sécurité
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR 26KEAW21MPN UE=5


Le raccord rapide de sécurité Premium de Parker, série 26, est un raccord de sécurité doté d'un système d'auto-ventilation. L'auto-ventilation a lieu lors de la déconnexion - pas de risque que des tuyaux sous pression soient ballottés. Lorsque le manchon est tiré vers l'arrière, le bouchon est libéré mais reste verrouillé. La vanne d'accouplement se ferme et l'air est évacué de la conduite d'air en même temps. Ce n'est qu'ensuite, en actionnant à nouveau le manchon, que le désaccouplement peut s'effectuer en toute sécurité. Le système répond aux exigences de la norme ISO 4414 - normes de sécurité accrues sur le lieu de travail. Le manchon en plastique ne raye pas les surfaces de travail.
Application : Gestion de l'énergie, mobile et défense, camions et remorques, compresseur d'air et de gaz, électronique
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Rectus
Compatible Fitting : Fiche série 25
Taille de connexion : G 1/2
Taille de connexion : 1/2"
Type de connexion : Mâle, BSPP ISO 228 parallèle
Type de connexion : Mâle, BSPP
Moitié de l'accouplement : Coupleur
Diamètre : 7.4 mm (nominal)
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Débit : 830 L/min (air)
Pour type de fluide : Air comprimé, Air
Fonction : Système d'auto-ventilation
Taille hexagonale : 24
Industrie : Industrie générale, transport, électronique
Type d'échange : Profil européen
Longueur : 58
Matériaux de construction : Laiton
Pression maximale de fonctionnement : jusqu'à 12, jusqu'à 174
Température maximale de fonctionnement : 60, 140
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Type de fonctionnement : Manchon
Diamètre extérieur : 31
Type de revêtement : Nickelé
Série de produits : Série 26
Style de produit : Raccord rapide
Type de produit : Raccords rapides pneumatiques
Quantité par boîte : 5
Région d'origine : Allemagne
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Matériau du manchon : Laiton
Spécifications Met : ATEX, RoHS, ISO 4414
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Type de vanne : Vanne standard
Version : Système à purge automatique
Poids : 0,11

Informations techniques


Attributs
Typeembout à verrouillage rapide de sécurité
Matièrelaiton nickelé ; nbr (joint)
225,50 € HT
/ 5 unités
270,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours