Pince à becs Knipex 20 05 140, Forme des becs: Plat | Longueur: 140 mm | Longueur des becs: 28 mm

Pince à bec plat

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :20 05 140
Rubix :7510-5313481
EAN :4003773042464
PINCE A BEC PLAT 140MM CHROME

Résumé technique

Forme des becsplat
Longueur des becs28 mm
Longueur140 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A BEC PLAT 140MM CHROME


La pince à becs plats Knipex 20 05 140 est conçue pour la préhension de matériaux plats dans des zones facilement accessibles. Elle présente une finition chromée et des poignées multimatières, conformément aux informations du fabricant.

Caractéristiques :
La pince à becs plats Knipex est conçue pour le maintien et la manipulation de matériaux plats dans des zones facilement accessibles. Ses becs sont plats, courts et larges, avec un intérieur de mâchoires strié favorisant la prise. La pince présente une finition chromée et des poignées multimatières.

Spécifications :
• Finition : chromée
• Matériau : acier spécial outil
• Poignées : poignées multimatières isolantes

Normes :
• La norme DIN ISO 5745 définit les dimensions, les caractéristiques et les exigences générales applicables aux pinces plates et pinces universelles
Flat, short, wide jaws. Knurled gripping surfaces. Special tool steel, forged, oil-hardened. Special tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

• Préhension fiable des matériaux plats grâce aux becs courts, larges et striés
• Résistance à la corrosion assurée par la finition chromée
• Poignées multimatières pour un confort prolongé et une meilleure maîtrise
• Format compact facilitant l’accès aux zones confinées

Applications

Cette pince est destinée aux travaux de maintenance, de montage et de réglage. Elle convient aux environnements industriels tels que la mécanique générale, l’électromécanique et la fabrication de composants métalliques. Elle s’emploie aussi bien sur les lignes de production que dans les ateliers de maintenance, où la précision et la solidité de l’outil sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsplat
Longueur des becs28 mm
Longueur140 mm
Poids136 g
40,81 HT
/ unité
48,97 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.