Pince à becs Knipex 28 81 280, Forme des becs: Plat | Longueur: 280 mm | Longueur des becs: 55 mm
Pince à bec effilé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :28 81 280
Rubix :7510-5313546
EAN :4003773079422




Résumé technique
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 55 mm |
| Longueur | 280 mm |
Documents
Détails articles : PINCE A MONTER VERSION LONGUE 280MM
Pour les travaux de préhension, de réglage et d'assemblage dans les zones difficiles d'accès grâce à leur conception fine et très longue. Les pointes fines et demi-rondes permettent d'atteindre facilement les pièces situées en profondeur. Grâce aux rainures fraisées et aux surfaces lisses, les petits tuyaux en cuivre, les vis et les câbles, ainsi que d'autres pièces rondes, sont saisis, maintenus et guidés avec soin et fiabilité. Poignée de tuyau dentelée pour saisir les pièces rondes. Particulièrement adapté aux travaux dans l'industrie automobile et la construction mécanique. Outil mince mais robuste. forgé en acier à outils spécial, trempé à l'huile et revenu.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 55 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Poids | 235 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,50 € HT
/ unité
84,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours