Pince pneumatique SMC MHS2-16D
Pince 2 doigts série MHS2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MHS2-16D
Rubix :0338-2056496
Fabricant :MHS2-16D
EAN :3618036382174

Documents
Détails articles : PINCE 2 DOIGTS DIA 16 MHS2-16D
La série MHZ2 est un pince pneumatique à serrage parallèle modèle standard remplaçant la série MHQ(G)2. Le guide linéaire offre une grande rigidité et une grande précision. MHZ2 peut fonctionner à des pressions plus élevées même avec un point de maintenue plus élevé et en porte-à-faux. Une grande précision de montage est offerte et la répétitivité de montage a été améliorée.
Pince ouvert. parall. corps cylindrique 2 doigts serie mhs2
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur pneumatique |
|---|---|
| Course du cylindre | 4 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Connexion | m3 x 0,5 female (side ported) |
| Série | mhs2 |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,17 € HT
/ unité
625,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours