Références
Festo :MGXDH-3/2-H-T-1.2-230AC-EX
Rubix :0326-2557581
Fabricant :8157305
EAN :4052568580988

Résumé technique
| Type | pilote mgxdh-3/2-h-t-1.2-230ac |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : PILOTE MGXDH-3/2-H-T-1.2-230AC
MGXDH-3/2-H-T-1.2-230AC& vanne pilote
Informations techniques
Attributs
| Type | pilote mgxdh-3/2-h-t-1.2-230ac |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 230 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 50 l/min |
| Matière | fkm/fpm |
| Plage de pression | -0,9 ... 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
601,77 € HT
/ unité
722,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours