Distributeur pneumatique SMC VVQ4000-16A
Joint de séparation SUP/EXH VVQ4000-16A
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VVQ4000-16A
Rubix :0338-2251787
Fabricant :00058796
EAN :3618036528961

Détails articles : ACCESSOIRE VVQ4000-16A
Lors de la fourniture de deux pressions différentes sur une embase, il permet de fermer entre les stations avec des pressions différentes.
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de blocage |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | vacuum to 1,0 mpa (10,2 kgf/cm2); single: 0,2 to 1,0 mpa |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,38 € HT
/ unité
10,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours