Pile Varta 4278101402, Tension: 1.5 V
PILE ALK V12GA x 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Varta :4278101402
Rubix :1286-5487412
EAN :4008496991686



Documents
Détails articles : PILE ALCALINE V12GA X 2
Pile Electronique V12GA/LR 43. Blister x2
Informations techniques
Attributs
| Tension | 1,5 V |
|---|---|
| Longueur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,60 € HT
/ 10 boites
37,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
