Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P04B1013
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P04B1013
Rubix :X600-1420124
EAN :3660338295553

Documents
Détails articles : PIGNON 13 DT 04B1 S 6X2.8 MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 6 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 13 |
| Code ISO | 04-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 8 mm |
| Diamètre de référence | 25,05 mm |
| Diamètre extérieur | 27,3 mm |
| Largeur totale | 10 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 27,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,14 € HT
/ unité
2,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h