Pignon pour chaîne standard européen Sati PD12016
Pignons doubles 8x3
Voir les informations techniquesRéférences
Sati :PD12016
Rubix :9692-1057876

Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 16 |
Détails articles : PIGNON 16 DT 16B2 (25,4) D
Pignon avec moyeu déporté pour chaînes doubles à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 16 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,55 € HT
/ unité
76,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours