Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B2010
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P32B2010
Rubix :X600-1419485
EAN :3660338303593


Résumé technique
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 10 |
Documents
Détails articles : PIGNON 10 DT 32B2 (50,8) D 50,8X30,99MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 10 |
| Code ISO | 32b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 164,39 mm |
| Diamètre extérieur | 185 mm |
| Largeur totale | 120 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 185 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 90,34 €
87,38 € HT
/ unité
104,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours