Pignon pour chaîne standard européen Sati PD09028
Pignons doubles 8x3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :PD09028
Rubix :9692-1057564

Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 28 |
Documents
Détails articles : PIGNON 28 DT 08B2 (12,7) D
Pignon avec moyeu déporté pour chaînes doubles à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 28 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | acier |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 113,42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,04 € HT
/ unité
32,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h