Pignon pour chaîne standard européen Tsubaki Sprocket 16B1 16T hardened
Pignon trempé
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Sprocket 16B1 16T hardened
Rubix :1391-1285686
Fabricant :21706000640
EAN :8718472594942

Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 16 |
Détails articles : PIGNON 16 DENTS 16B1 TRAITE PAS 25,4 SIMPLE PRE ALESE
Pignon à chaîne simple, pré-alesé, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 16 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | acier |
| Poids | 3,14 kg |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,40 € HT
/ unité
90,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours