Pignon pour chaîne standard européen Sati PD09018
Pignons doubles 8x3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :PD09018
Rubix :9692-1057554

Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 18 |
Documents
Détails articles : PIGNON 18 DT 08B2 (12,7) D
Pignon avec moyeu déporté pour chaînes doubles à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 18 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,74 € HT
/ unité
15,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours