Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA06B2028

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :PMA06B2028
Rubix :C600-1272671
Fabricant :857127
EAN :3660338123924
PIGNON 28 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1210
Résumé technique
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents28
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PIGNON 28 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1210


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z28 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents28
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu70 mm
Diamètre de référence85,07 mm
Diamètre extérieur89 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête89 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 5,35
5,14 HT
/ unité
6,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours