Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA06B2023R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PMA06B2023R
Rubix :X600-1466674
EAN :3660338407901
PIGNON 06B-2 Z=23 MA1210 DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents23
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 06B-2 Z=23 MA1210 DENTURE TREMPEE


Les pignons Mecaline à alésage conique avec des dents trempées sont fabriqués en acier C45. Les pignons en fonte sont produits pour accepter des buses coniques. Disponibles en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 06B-2 Z=23 MA1210 RENFORCE

Points forts

Acier

Applications

Utilisation de produits à chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents23
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu59 mm
Diamètre de référence69,95 mm
Diamètre extérieur73,5 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête73,5 mm
104,60 € HT
/ 10 unités
125,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours