Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B3015

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA12B3015
Rubix :C600-1272766
Fabricant :857291
EAN :3660338125539
PIGNON 15 DT 12B3 (19,05) T MA 1615

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents15
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 15 DT 12B3 (19,05) T MA 1615


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents15
Code ISO12b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de référence91,63 mm
Diamètre extérieur99,8 mm
Largeur totale49,8 mm
Diamètre de cercle de tête99,8 mm
Promotion
Au lieu de 18,43 €
17,81 € HT
/ unité
21,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h