Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1011SS
Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :P12B1011SS
Rubix :X600-1494560
Fabricant :894601
EAN :3660338470028


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 11 |
Détails articles : PIGNON 11 DT 12B1 (19,05) S INOX
Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Alésage pilote de pignon 12B1 -11 dents - Acier inoxydable
Points forts
Résistant à la corrosion
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 11 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre de préalésage | 14 mm |
| Diamètre du moyeu | 46 mm |
| Diamètre de référence | 75 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,76 € HT
/ unité
20,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours