Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1020
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P16B1020
Rubix :C600-1281348
Fabricant :866090
EAN :3660338202766


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 20 |
Documents
Détails articles : PIGNON 20 DT 16B1 (25,4) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 20 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 162,38 mm |
| Diamètre extérieur | 173,2 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 173,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,01 € HT
/ unité
46,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h