Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B2013
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P32B2013
Rubix :X600-1419482
EAN :3660338303623


Résumé technique
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 13 |
Documents
Détails articles : PIGNON 13 DT 32B2 (50,8) D 50,8X30,99MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 13 |
| Code ISO | 32b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 212,29 mm |
| Diamètre extérieur | 232,8 mm |
| Largeur totale | 120 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 232,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,11 € HT
/ 3 unités
793,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours