Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B1023R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P24B1023R
Rubix :X600-1466580
EAN :3660338407208
PIGNON 24B-1 Z=23 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents23
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 24B-1 Z=23 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 24B-1 Z=23 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents23
Code ISO24b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre du moyeu150 mm
Diamètre de référence279,8 mm
Diamètre extérieur294,8 mm
Largeur totale60 mm
Diamètre de cercle de tête294,8 mm
589,45 HT
/ 5 unités
707,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours