Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B2024
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA12B2024
Rubix :C600-1272754
Fabricant :857279
EAN :3660338125416


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 24 |
Documents
Détails articles : PIGNON 24 DT 12B2 (19,05) D MA 2517
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z24 Double rangee
Applications
Pour les transmissions par chaîne
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 24 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 108 mm |
| Diamètre de référence | 145,94 mm |
| Diamètre extérieur | 153,9 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 153,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,93 € HT
/ unité
62,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h