Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B2028

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P28B2028
Rubix :X600-1419560
EAN :3660338302848
PIGNON 28 DT 28B2 (44,45) D 44,45X30,99MM

Résumé technique

Pas de chaîne44,45 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents28
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 28 DT 28B2 (44,45) D 44,45X30,99MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents28
Code ISO28b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence397 mm
Diamètre extérieur416 mm
Largeur totale120 mm
Diamètre de cercle de tête416 mm
2 268,09 € HT
/ 3 unités
2 721,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours