Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B3021R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P20B3021R
Rubix :X600-1466773
EAN :3660338407048
PIGNON 20B-3 Z=21 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents21
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 20B-3 Z=21 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 20B-3 Z=21 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents21
Code ISO20b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre du moyeu140 mm
Diamètre de référence213,04 mm
Diamètre extérieur228,2 mm
Largeur totale115 mm
Diamètre de cercle de tête228,2 mm
1 370,90 HT
/ 5 unités
1 645,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours