Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2025SS
Pignon à alésage pilote Duplex - Acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :P08B2025SS
Rubix :X600-1494619
Fabricant :894584


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 25 |
Détails articles : PIGNON 25 DT 08B2 (12,7) D INOX
Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Duplex.
Alésage pilote de pignon 08B2 - 25 dents - Acier inoxydable
Points forts
Résistant à la corrosion
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 25 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre de préalésage | 14 mm |
| Diamètre du moyeu | 80 mm |
| Diamètre de référence | 105,8 mm |
| Diamètre extérieur | 106 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,63 € HT
/ unité
65,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours