Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B2025

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA08B2025
Rubix :C600-1272698
Fabricant :857176
EAN :3660338124402
PIGNON 25 DT 08B2 (12,7) D MA 2012

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 25 DT 08B2 (12,7) D MA 2012


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z25 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu87 mm
Diamètre de référence101,33 mm
Diamètre extérieur105,8 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre de cercle de tête105,8 mm
20,50 € HT
/ unité
24,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h