Références
Mecaline :P08B2008R
Rubix :X600-1466784
EAN :3660338404023


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 8 |
Détails articles : PIGNON 08B-2 Z=8 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 08B-2 Z=8 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 8 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 10 mm |
| Diamètre du moyeu | 20 mm |
| Diamètre de référence | 33,18 mm |
| Diamètre extérieur | 37,2 mm |
| Largeur totale | 32 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 37,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,40 € HT
/ 20 unités
103,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours