Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2025R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P06B2025R
Rubix :X600-1467116
EAN :3660338403422
PIGNON 06B-2 Z=25 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 06B-2 Z=25 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 06B-2 Z=25 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre du moyeu64 mm
Diamètre de référence76 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur totale30 mm
Diamètre de cercle de tête80 mm
116,30 € HT
/ 10 unités
139,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours