Références
Mecaline :P16B3021R
Rubix :X600-1466786
EAN :3660338406614


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 21 |
Détails articles : PIGNON 16B-3 Z=21 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 16B-3 Z=21 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 16b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 21 mm |
| Diamètre du moyeu | 130 mm |
| Diamètre de référence | 170,43 mm |
| Diamètre extérieur | 181,2 mm |
| Largeur totale | 100 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 181,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 851,35 € HT
/ 15 unités
3 421,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours