Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1009
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P10B1009
Rubix :C600-1281236
Fabricant :865978
EAN :3660338201646


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 9 |
Documents
Détails articles : PIGNON 9 DT 10B1 (15,87) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 9 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 10 mm |
| Diamètre de référence | 46,42 mm |
| Diamètre extérieur | 52,6 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 52,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,81 € HT
/ unité
4,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h