Références
Mecaline :P08B1026R
Rubix :X600-1467038
EAN :3660338403859


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 26 |
Détails articles : PIGNON 08B-1 Z=26 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 08B-1 Z=26 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 26 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 70 mm |
| Diamètre de référence | 105,36 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,25 € HT
/ 15 unités
204,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours