Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B1019

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA12B1019
Rubix :C600-1269411
Fabricant :857253
EAN :3660338125157
PIGNON 19 DT 12B1 (19,05) S MA 2012

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents19
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 19 DT 12B1 (19,05) S MA 2012


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents19
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu90 mm
Diamètre de référence115,75 mm
Diamètre extérieur124,2 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre de cercle de tête124,2 mm
24,53 € HT
/ unité
29,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h