Références
Mecaline :P16B1013R
Rubix :X600-1466861
EAN :3660338406010


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 13 |
Détails articles : PIGNON 16B-1 Z=13 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 16B-1 Z=13 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 13 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre du moyeu | 78 mm |
| Diamètre de référence | 106,12 mm |
| Diamètre extérieur | 117 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 117 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,05 € HT
/ unité
21,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours