Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2016R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P12B2016R
Rubix :X600-1466595
EAN :3660338405570
PIGNON 12B-2 Z=16 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents16
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 12B-2 Z=16 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 12B-2 Z=16 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents16
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu77 mm
Diamètre de référence97,65 mm
Diamètre extérieur105,5 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête105,5 mm
290,50 € HT
/ 10 unités
348,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours