Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B2029

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B2029
Rubix :X600-1419746
EAN :3660338300981
PIGNON 29 DT 20B2 (31,75) D 31,75X19,56MM

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents29
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 29 DT 20B2 (31,75) D 31,75X19,56MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents29
Code ISO20b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence293,65 mm
Diamètre extérieur308,8 mm
Largeur totale80 mm
Diamètre de cercle de tête308,8 mm
Promotion
Au lieu de 113,53 €
109,52 € HT
/ unité
131,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours