Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B3076
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P32B3076
Rubix :X600-1418495
Fabricant :883311
EAN :3660338367281


Résumé technique
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 76 |
Documents
Détails articles : PIGNON 076 DT 32B3 (50,88) T
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 76 |
| Code ISO | 32b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 40 mm |
| Diamètre du moyeu | 238 mm |
| Largeur totale | 180 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 1252 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25 725,66 € HT
/ 3 unités
30 870,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours