Références
Mecaline :P16B2037R
Rubix :X600-1466885
EAN :3660338406492


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 37 |
Détails articles : PIGNON 16B-2 Z=37 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 16B-2 Z=37 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 37 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre du moyeu | 140 mm |
| Diamètre de référence | 299,51 mm |
| Diamètre extérieur | 312,6 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 312,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 104,20 € HT
/ 10 unités
3 725,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours